Beli roda pneumatic 6 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)
    23%
    Mulai

    Rp72.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: off
  2. DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)
    Mulai

    Rp81.900

    DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)
    Deskripsi:
    Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
  3. HAMMER CASTER Caster Cast Iron Rigid / Roda Mati
    Mulai

    Rp67.900

  4. HAMMER CASTER Roda Kastor Heavy Duty
    Mulai

    Rp999.900

    HAMMER CASTER Roda Kastor Heavy Duty
    atribut:
    • Neck Type: rotate
  5. SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)
    Mulai

    Rp489.900

    SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)
    atribut:
    • Pivot Bracket: None
    • Mounting Style: Double Clevis Style
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Suffix For Cylinder: Rubber Cushion
    • Bore Size (mm): 16
    • Cylinder Stroke (mm): Standard Stroke 30
    • Auto Switch Mounting Style: None
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Head Cover Port Location: Perpendicular To Axis
    • Made To Order: Standard
    • Rod End Bracket: None
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
  6. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  7. Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp419.900

  8. SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Made To Order: Standard
    • Bore Size (mm): 10
  9. SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp4.499.900

    SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)
    atribut:
    • Made To Order: Standard
    • Auto Switch: Without Auto Switch
  10. TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  11. JTC Dr. 6Pt Socket (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp18.900

Daftar Harga roda pneumatic 6 Terbaru October 2026
GEA Wheelchair (Kursi Roda)Rp3.799.900
HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)Rp72.900
DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)Rp81.900
GEA Aluminium Wheelchair (Kursi Roda)Rp4.699.900
GEA Aluminium Wheelchair (Kursi Roda)Rp4.899.900
HAMMER CASTER Caster Cast Iron Rigid / Roda MatiRp67.900
HAMMER CASTER Roda Kastor Heavy DutyRp999.900
GEA Aluminium Wheelchair (Kursi Roda)Rp4.799.900
GEA Aluminium Wheelchair (Kursi Roda)Rp4.699.900
SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)Rp489.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)